Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NotabstiegsLeiter für Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NotabstiegsLeiter für Aluminium
NotabstiegsLeiter für Aluminium
Artikel-Nr.:
     C2457-838148
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     838148
EAN/GTIN:
     4009199838148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtleiter
Notabstiegsleiter
Notleiter
fluchtleiter
+ Automatische Entriegelung der AluminiumLeiter von oben
+ Länge bis zum Boden 3,06 m
+ Abstand Rückenstrebe bis Boden max. 3,00 m
+ Die Mindesthöhe der festen Leiter muss mehr als 6,5 m über Grund
betragen
+ für Aluminium
Weitere Informationen:
Transportlänge:
3.54 Meter
Transportbreite:
0.42 Meter
Transporthöhe:
0.18 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,26 m³
Nettogewicht:
9.2 Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Steigleiter, Systemteile, Notabstieg, Sicherheit, für Aluminium
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 357,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,83*
€ 504,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,45*
€ 496,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,67*
€ 489,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,96*
€ 472,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,84*
€ 425,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.