| |
|
| Artikel-Nr.: C2457-836229 Herst.-Nr.: 836229 EAN/GTIN: 4009199836229 |
| | |
|
| | |
| SteigLeitern nach DIN 18799-1 Einsatzbereiche: Wartungs- und Reinigungsarbeiten an Gebäuden Wichtig – folgende Vorgaben sind zu beachten: + Ab 3 m Steighöhe muss, soweit baulich möglich, ein Rückenschutz vorhanden sein. + Ab 10 m Steighöhe ist die Steigleiter versetzt auszuführen. Die maximale Länge eines Leiterzuges darf 10 m nicht überschreiten. + Die Sprossenvorderkante muss mindestens einen Abstand zur Wand von 200 mm aufweisen; bei Vorsprüngen mindestens noch 150 mm. + Ist aus baulichen Gründen eine Versetzung nicht möglich, so kann die Leiter auch einzügig über 10 m ausgeführt werden. Die Umsteigebühne ist durch das klappbare Ruhepodest zu ersetzen. + Für seitliche Überstiege müssen die Leiternteile mindestens 1,68 m höher geführt werden. + Wenn die Spaltgröße am Ausstieg größer als 75 mm ist, zur Spaltverkleinerung den Ausstiegstritt mit bestellen. + An ungesicherten Ausstiegsstellen sind beidseitig zur Steigleiter angebrachte Geländer erforderlich. SteigLeitern nach DIN 14094-1 Einsatzbereiche: Notleiteranlagen sind bauliche Anlagen, über die Menschen im Gefahrenfall gerettet werden können. Sie sollten grundsätzlich auch eine Selbstrettung ermöglichen. Planung und Benutzung: Bei der Planung von Notleiteranlagen ist die zuständige Brandschutzdienststelle mit einzubinden. Bei möglichen Absturzhöhen ab 1 m sind an Ein-, Aus- und Überstiegen Haltevorrichtungen erforderlich. Anforderungen an Ein-/Ausstiegsstellen, z. B. an Dachkanten, sind im Baurecht der jeweiligen Landesbauordnungen der einzelnen Bundesländer geregelt. Wichtig – folgende Vorgaben sind zu beachten: + Es muss immer ein Rückenschutz eingebaut werden. + Ab 10 m Steighöhe ist die Steigleiter versetzt auszuführen. Die maximale Länge eines Leiterzuges darf dann 6 m nicht überschreiten. + Für seitliche Überstiege über Balkonbrüstungen müssen die Leitern mindestens 1680 mm höher geführt werden. + Wenn die Spaltgröße am Ausstieg größer als 75 mm ist, zur Spaltverkleinerung einen passenden Ausstiegstritt mit bestellen. Weitere Informationen: | | Transportlänge: | 3.64 Meter | Transportbreite: | 0.80 Meter | Transporthöhe: | 0.15 Meter | Transportvolumen LxBxH: | 0,44 m³ | Nettogewicht: | 88.0 Kilogramm | Bruttogewicht: | 90.0 Kilogramm | Palettenmaß LxBxH: | 1,20 x 0,80 x 0,18 Meter | Verpackungsgewicht: | 1.88 Kilogramm | Sonderverpackungsmaterialien 2: | 1,88 Holz | Aufstellbreite min.: | 0.50 Meter | Aufstellbreite max.: | 0.50 Meter | Belastbarkeit: | 150 Kilogramm | Leiternlänge incl. Ausstiegsholm: | 7,55 Meter | Steighöhe: | 6,44 Meter | Ursprungsland: | PL | Versandart: | Spediteur | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steigleiter krause, fluchtleiter, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, DIN 14094-1, einzügig, Notleiteranlagen, Steighöhe 4,76 m, Stahl verzinkt, DIN 18799-1 |
| | |
| |