Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-Treppe fahrb. 60° SB.1000 1x4 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LM-Treppe fahrb. 60° SB.1000 1x4 Stu.
LM-Treppe fahrb. 60° SB.1000 1x4 Stu.
LM-Treppe fahrb. 60° SB.1000 1x4 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-829030
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     829030
EAN/GTIN:
     4009199829030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Podesttreppe
podesttreppe krause
podesttreppe
podesttreppe 4 stufig
Robuste fahrbare Aluminium-Treppe, das sichere und mobile Arbeitsmittel
für alle Arbeitsbereiche in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122.
+ Stufenbreite: 600 – 800 – 1.000 mm (Stufen Alu gerieft)
+ Stufentiefe: 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60° Neigung
+ Alu-Gitterrost/-Lochblechstufen auf Anfrage (Stufentiefe 240 mm bei
45° und 185 mm bei 60° Neigung)
+ Standardplattformtiefe: 605 mm, Verlängerung und Verbreiterung auf
Anfrage möglich
+ Lieferung mit beidseitigem Handlauf und umlaufendem 1.100 mm hohem
Plattformgeländer mit Knie- und Fußleiste
+ Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleiste
ausgestattet
+ Je nach Größe mit stabiler Fahrwerktraverse am Steig- und Stützteil
+ Die Lieferung erfolgt, zur einfachen und leichten Selbstmontage, in
vormontierten Baugruppen
+ Treppen mit anderem Neigungswinkel, Stufenbreite und Oberfläche als
Sonderausführung auf Anfrage möglich
+ Gem. DIN EN ISO 14122 ist ab einer senkrechten Höhe von über 4.000 mm
ein Zwischenpodest erforderlich
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.30 Meter
Transportbreite:
1.20 Meter
Transporthöhe:
2.10 Meter
Transportvolumen LxBxH:
3,28 m³
Nettogewicht:
85.4 Kilogramm
Bruttogewicht:
85.6 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0,2 Kilogramm
Aufstelllänge min.:
1.30 Meter
Aufstelllänge max.:
1.30 Meter
Aufstellbreite min.:
1.20 Meter
Aufstellbreite max.:
1.20 Meter
Aufstellfläche min.:
1.56 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
1.56 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150/300 Kilogramm
Senkrechte Höhe min. /max.:
1,00 Meter
Ausladung:
1,30 Meter
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spediteur
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Treppe fahrbar, Leichtmetalltreppe, fahrbar, Stufenbreite 1000 mm, Neigung 60°, 1x4 Stufen, Alu gerieft
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.631,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.874,05*
€ 2.230,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.847,62*
€ 2.198,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.754,56*
€ 2.087,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.698,31*
€ 2.020,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.631,92*
€ 1.941,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.