Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-Treppe fahrb. 60° SB.800 1x4 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LM-Treppe fahrb. 60° SB.800 1x4 Stu.
LM-Treppe fahrb. 60° SB.800 1x4 Stu.
LM-Treppe fahrb. 60° SB.800 1x4 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-828835
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     828835
EAN/GTIN:
     4009199828835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Podesttreppe
podesttreppe
Robuste fahrbare Aluminium-Treppe, das sichere und mobile Arbeitsmittel für alle Arbeitsbereiche in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122.
+ Stufenbreite: 600 – 800 – 1.000 mm (Stufen Alu gerieft)
+ Stufentiefe: 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60° Neigung
+ Alu-Gitterrost/-Lochblechstufen auf Anfrage (Stufentiefe 240 mm bei 45° und 185 mm bei 60° Neigung)
+ Standardplattformtiefe: 605 mm, Verlängerung und Verbreiterung auf Anfrage möglich
+ Lieferung mit beidseitigem Handlauf und umlaufendem 1.100 mm hohem Plattformgeländer mit Knie- und Fußleiste
+ Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleiste ausgestattet
+ Je nach Größe mit stabiler Fahrwerktraverse am Steig- und Stützteil
+ Die Lieferung erfolgt, zur einfachen und leichten Selbstmontage, in vormontierten Baugruppen
+ Treppen mit anderem Neigungswinkel, Stufenbreite und Oberfläche als Sonderausführung auf Anfrage möglich
+ Gem. DIN EN ISO 14122 ist ab einer senkrechten Höhe von über 4.000 mm ein Zwischenpodest erforderlich
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.30 Meter
Transportbreite:
1.10 Meter
Transporthöhe:
2.10 Meter
Transportvolumen LxBxH:
3,00 m³
Nettogewicht:
80.5 Kilogramm
Bruttogewicht:
80.7 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.2 Kilogramm
Aufstelllänge min.:
1.30 Meter
Aufstelllänge max.:
1.30 Meter
Aufstellbreite min.:
1.10 Meter
Aufstellbreite max.:
1.10 Meter
Aufstellfläche min.:
1.43 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
1.43 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150/300 Kilogramm
Senkrechte Höhe min. /max.:
1,00 Meter
Ausladung:
1,30 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Treppe fahrbar, Leichtmetalltreppe, fahrbar, Stufenbreite 800 mm, Neigung 60°, 1x4 Stufen, Alu gerieft
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.566,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.793,49*
€ 2.134,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.775,07*
€ 2.112,3333
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.665,51*
€ 1.981,9569
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.634,13*
€ 1.944,6147
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.566,54*
€ 1.864,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.