Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-Treppe fahrb. 60° SB.600 1x18 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LM-Treppe fahrb. 60° SB.600 1x18 Stu.
LM-Treppe fahrb. 60° SB.600 1x18 Stu.
LM-Treppe fahrb. 60° SB.600 1x18 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-828774
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     828774
EAN/GTIN:
     4009199828774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Podesttreppe
podesttreppe krause
podesttreppe
podesttreppe 60 °
Robuste fahrbare Aluminium-Treppe, das sichere und mobile Arbeitsmittel
für alle Arbeitsbereiche
in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122.
+ Stufenbreite: 600 – 800 – 1000 mm (Stufen Alu gerieft)
+ Stufentiefe: 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60° Neigung
+ Alu-Gitterrost-/-Lochblechstufen auf Anfrage
(Stufentiefe 240 mm bei 45° und 185 mm bei 60° Neigung)
+ Standardplattformtiefe: 700 mm, Verlängerung und Verbreiterung auf
Anfrage möglich
+ Lieferung mit beidseitigem Handlauf und umlaufendem 1100 mm hohem
Plattformgeländer
mit Knie- und Fußleiste
+ Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleiste
ausgestattet
+ 2 Lenkrollen, Ø 160 mm mit Feststellern am Steigteil und 2 Lenkrollen,
Ø 160 mm mit Feststellern
am Steig- und Stützteil
+ Stabile Fahrwerkstraverse am Steig- und Stützteil
+ Die Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen
+ Treppen mit anderem Neigungswinkel, Stufenbreite und Oberfläche als
Sonderausführung
auf Anfrage möglich
+ *gem. DIN EN ISO 14122 ist ab einer senkrechten Höhe von über 4000 mm
ein Zwischenpodest
erforderlich
Mögliches optionales Zubehör:
+ Sicherungsschranke
+ Sicherungstür
+ Abnehmbare Werkzeugablage
+ Steckbares Geländer
+ Rutschhemmender Handlauf
+ Sicherungskette
+ Stufenkantenmarkierung
+ Zentralbremse (handbetätigt)
+ Rammschutzleisten
+ Verkürzte Traverse (Ballastierung notwendig)
+ Bockrollen am Stützteil
+ ComfortStop
Weitere Informationen:
Transportlänge:
je nach Packeinheit Meter
Transportbreite:
je nach Packeinheit Meter
Transporthöhe:
je nach Packeinheit Meter
Transportvolumen LxBxH:
je nach Packeinheit m³
Aufstelllänge min.:
3.10 Meter
Aufstelllänge max.:
3.25 Meter
Aufstellbreite min.:
2.00 Meter
Aufstellbreite max.:
2.00 Meter
Aufstellfläche min.:
6.20 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
6.50 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150/300 Kilogramm
Senkrechte Höhe min. /max.:
4,251 - 4,500 Meter
Ausladung:
3,094 - 3,238 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Treppe fahrbar, Leichtmetalltreppe, fahrbar, Stufenbreite 600 mm, Neigung 60°, 1x18 Stufen, Alu gerieft
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.172,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.500,85*
€ 4.166,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.465,01*
€ 4.123,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.309,86*
€ 3.938,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.232,41*
€ 3.846,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.172,36*
€ 3.775,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.