Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-Treppe fahrb. 60° SB.600 1x14 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LM-Treppe fahrb. 60° SB.600 1x14 Stu.
LM-Treppe fahrb. 60° SB.600 1x14 Stu.
LM-Treppe fahrb. 60° SB.600 1x14 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-828736
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     828736
EAN/GTIN:
     4009199828736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Podesttreppe
podesttreppe krause
podesttreppe
podesttreppe 60 °
Robuste fahrbare Aluminium-Treppe, das sichere und mobile Arbeitsmittel
für alle Arbeitsbereiche in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122.
+ Stufenbreite: 600 – 800 – 1.000 mm (Stufen Alu gerieft)
+ Stufentiefe: 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60° Neigung
+ Alu-Gitterrost/-Lochblechstufen auf Anfrage (Stufentiefe 240 mm bei
45° und 185 mm bei 60° Neigung)
+ Standardplattformtiefe: 605 mm, Verlängerung und Verbreiterung auf
Anfrage möglich
+ Lieferung mit beidseitigem Handlauf und umlaufendem 1.100 mm hohem
Plattformgeländer mit Knie- und Fußleiste
+ Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleiste
ausgestattet
+ Je nach Größe mit stabiler Fahrwerktraverse am Steig- und Stützteil
+ Die Lieferung erfolgt, zur einfachen und leichten Selbstmontage, in
vormontierten Baugruppen
+ Treppen mit anderem Neigungswinkel, Stufenbreite und Oberfläche als
Sonderausführung auf Anfrage möglich
+ Gem. DIN EN ISO 14122 ist ab einer senkrechten Höhe von über 4.000 mm
ein Zwischenpodest erforderlich
Weitere Informationen:
Transportlänge:
3.95 Meter
Transportbreite:
0.80 Meter
Transporthöhe:
0.85 Meter
Transportvolumen LxBxH:
2,69 m³
Nettogewicht:
160.1 Kilogramm
Bruttogewicht:
254.7 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
94.6 Kilogramm
Aufstelllänge min.:
2.75 Meter
Aufstelllänge max.:
2.75 Meter
Aufstellbreite min.:
2.40 Meter
Aufstellbreite max.:
2.40 Meter
Aufstellfläche min.:
6.60 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
6.60 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150/300 Kilogramm
Senkrechte Höhe min. /max.:
3,50 Meter
Ausladung:
2,75 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Treppe fahrbar, Leichtmetalltreppe, fahrbar, Stufenbreite 600 mm, Neigung 60°, 1x14 Stufen, Alu gerieft
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.696,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.023,06*
€ 3.597,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.990,93*
€ 3.559,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.846,32*
€ 3.387,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.770,55*
€ 3.296,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.696,70*
€ 3.209,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.