Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlauf Überstieg 60° 2x7 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handlauf Überstieg 60° 2x7 Stu.
Handlauf Überstieg 60° 2x7 Stu.
Handlauf Überstieg 60° 2x7 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-827456
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     827456
EAN/GTIN:
     4009199827456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg
Bei Bedarf kann ein zweiter Handlauf eingesetzt werden.
+ 7 Stufen 60°
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.25 Meter
Transportbreite:
0.90 Meter
Transporthöhe:
0.15 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,30 m³
Nettogewicht:
15.0 Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Handlauf, Leichtmetall, 60° Neigung, 2x6 Stufen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,70*
€ 362,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,91*
€ 359,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,31*
€ 343,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,71*
€ 339,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,68*
€ 298,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.