Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlauf Überstieg 60° 2x6 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handlauf Überstieg 60° 2x6 Stu.
Handlauf Überstieg 60° 2x6 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-827449
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     827449
EAN/GTIN:
     4009199827449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg 60°
Zweiter Handlauf für Überstieg (Leichtmetall), Neigung 60°
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.95 Meter
Transportbreite:
0.90 Meter
Transporthöhe:
0.15 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,26 m³
Nettogewicht:
12.8 Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: überstieg, krause überstieg, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Handlauf, Leichtmetall, 60° Neigung, 2x5 Stufen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,10*
€ 341,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,88*
€ 333,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,93*
€ 322,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,33*
€ 319,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,09*
€ 277,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.