Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlauf Überstieg 60° 2x5 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handlauf Überstieg 60° 2x5 Stu.
Handlauf Überstieg 60° 2x5 Stu.
Handlauf Überstieg 60° 2x5 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-827432
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     827432
EAN/GTIN:
     4009199827432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg
Bei Bedarf kann ein zweiter Handlauf eingesetzt werden.
+ 5 Stufen 60°
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.70 Meter
Transportbreite:
0.90 Meter
Transporthöhe:
0.15 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,23 m³
Nettogewicht:
12.4 Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Handlauf, Leichtmetall, 60° Neigung, 2x4 Stufen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,35*
€ 319,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,10*
€ 316,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,86*
€ 302,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,08*
€ 299,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,52*
€ 260,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.