Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlauf Überstieg 45° 2x7 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handlauf Überstieg 45° 2x7 Stu.
Handlauf Überstieg 45° 2x7 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-826657
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     826657
EAN/GTIN:
     4009199826657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg 45°
Zweiter Handlauf für Überstieg (Leichtmetall), Neigung 45°
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.45 Meter
Transportbreite:
0.90 Meter
Transporthöhe:
0.15 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,33 m³
Nettogewicht:
18.9 Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: überstieg, krause überstieg, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Handlauf, Leichtmetall, 45° Neigung, 2x7 Stufen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 284,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,23*
€ 410,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,28*
€ 400,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,63*
€ 391,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,53*
€ 383,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,65*
€ 338,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.