Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlauf Überstieg 45° 2x6 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handlauf Überstieg 45° 2x6 Stu.
Handlauf Überstieg 45° 2x6 Stu.
Handlauf Überstieg 45° 2x6 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-826640
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     826640
EAN/GTIN:
     4009199826640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg
Bei Bedarf kann ein zweiter Handlauf eingesetzt werden.
+ 6 Stufen 45°
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.15 Meter
Transportbreite:
0.90 Meter
Transporthöhe:
0.15 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,29 m³
Nettogewicht:
18.1 Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Handlauf, Leichtmetall, 45° Neigung, 2x6 Stufen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 257,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,16*
€ 372,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,17*
€ 367,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,94*
€ 353,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,80*
€ 348,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,08*
€ 305,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.