Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlauf Überstieg 45° 2x5 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handlauf Überstieg 45° 2x5 Stu.
Handlauf Überstieg 45° 2x5 Stu.
Handlauf Überstieg 45° 2x5 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-826633
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     826633
EAN/GTIN:
     4009199826633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiternüberstieg
Überstieg
Überstiegbrücke
überstieg
Bei Bedarf kann ein zweiter Handlauf eingesetzt werden.
+ 5 Stufen 45°
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.85 Meter
Transportbreite:
0.90 Meter
Transporthöhe:
0.15 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,25 m³
Nettogewicht:
14.7 Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Handlauf, Leichtmetall, 45° Neigung, 2x5 Stufen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 245,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,29*
€ 358,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,62*
€ 355,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,93*
€ 339,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,47*
€ 336,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,42*
€ 292,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.