Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlauf LM-Treppe Plattf. 45° 1x15 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handlauf LM-Treppe Plattf. 45° 1x15 Stu.
Handlauf LM-Treppe Plattf. 45° 1x15 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-824851
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     824851
EAN/GTIN:
     4009199824851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Treppengeländer
Industrietreppen-Handlauf
Podesttreppe
Industrie-Treppe
Zweiter Handlauf für Treppe mit Plattform (Leichtmetall), 45 °
Weitere Informationen:
Transportlänge:
5.30 Meter
Transportbreite:
0.90 Meter
Transporthöhe:
0.10 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,48 m³
Nettogewicht:
19.4 Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Industrietreppe, Selbstbau-Treppe, Treppen, industrie-treppe neigungswinkel 45, industrie treppe, industrie-treppe 16 stufen, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Handlauf, Leichtmetalltreppe, Plattform, Neigung 45°, 1x15 Stufen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,56*
€ 291,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,19*
€ 285,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,22*
€ 272,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,54*
€ 270,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,08*
€ 235,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.