Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-Treppe Plattf. 45° SB.1000 1x8 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LM-Treppe Plattf. 45° SB.1000 1x8 Stu.
LM-Treppe Plattf. 45° SB.1000 1x8 Stu.
LM-Treppe Plattf. 45° SB.1000 1x8 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-824578
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     824578
EAN/GTIN:
     4009199824578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Podesttreppe
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
Robuste Aluminium-Treppe für den sicheren Zugang zu Türen oder Zwischenböden etc. in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122.
+ Standardplattformtiefe: 605 mm
+ Stufenbreite: 600 – 800 – 1.000 mm (Stufen Alu gerieft)
+ Stufentiefe: 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60° Neigung
+ Alu-Gitterrost/-Lochblechstufen auf Anfrage (Stufentiefe 240 mm bei 45° und 185 mm bei 60° Neigung)
+ Lieferung mit einseitigem Handlauf und Geländer (zweiter Handlauf und Geländer sowie Stirngeländer gegen Aufpreis erhältlich)
+ Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleiste ausgestattet
+ Lieferung mit einseitigem 1.100 mm hohem Plattformgeländer mit Knie- und Fußleiste
+ Befestigung im Plattformbereich mit einem stirnseitigen Befestigungswinkel
+ Treppenbefestigung im unteren Bereich mit zwei am Holm angebrachten Bodenbefestigungswinkeln
+ Die Lieferung erfolgt, zur einfachen und leichten Selbstmontage, in vormontierten Baugruppen
+ Empfehlung nach EN ISO 14122: Aus Sicherheitsgründen sind Treppen mit einer Neigung von 45° zu bevorzugen. Treppen mit einer Neigung von 60° sind zu verwenden, wenn es die Gegebenheiten vor Ort nicht anders zulassen
+ Treppen mit anderem Neigungswinkel, Stufenbreite und Oberfläche als Sonderausführung auf Anfrage möglich
+ Gem. DIN EN ISO 14122 ist ab einer senkrechten Höhe von über 4.000 mm ein Zwischenpodest erforderlich
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.50 Meter
Transportbreite:
1.10 Meter
Transporthöhe:
0.60 Meter
Transportvolumen LxBxH:
1,65 m³
Nettogewicht:
65.3 Kilogramm
Bruttogewicht:
124.9 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
59.6 Kilogramm
Aufstelllänge min.:
2.50 Meter
Aufstelllänge max.:
2.50 Meter
Aufstellbreite min.:
1.15 Meter
Aufstellbreite max.:
1.15 Meter
Aufstellfläche min.:
2.88 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
2.88 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150/ 300 Kilogramm
Senkrechte Höhe min. /max.:
1,70 Meter
Ausladung:
2,50 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Treppen, industrie-treppe neigungswinkel 45, industrie treppe, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Treppe, Leichtmetalltreppe, Stufenbreite 1000 mm, 45°, Neigung, Plattform, 1x8 Stufen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.036,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.189,78*
€ 1.415,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.188,08*
€ 1.413,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.119,62*
€ 1.332,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.095,70*
€ 1.303,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.036,92*
€ 1.233,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.