Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM-Treppe 45° Stufenbreite 1000 1x17 Stu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LM-Treppe 45° Stufenbreite 1000 1x17 Stu
LM-Treppe 45° Stufenbreite 1000 1x17 Stu
LM-Treppe 45° Stufenbreite 1000 1x17 Stu
Artikel-Nr.:
     C2457-822871
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     822871
EAN/GTIN:
     4009199822871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
Treppen
Robuste Aluminium-Treppe für individuelle Lösungen in Anlehnung an dieDIN EN ISO 14122.+ Stufenbreite: 600 – 800 – 1.000 mm (Stufen Alu gerieft)+ Stufentiefe: 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60° Neigung+ Alu-Gitterrost/-Lochblechstufen auf Anfrage (Stufentiefe 240 mm bei45° und 185 mm bei 60° Neigung)+ Lieferung mit einseitigem Handlauf (zweiter Handlauf gegen Aufpreiserhältlich, wahlweise links/rechts montierbar)+ Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleisteausgestattet+ Treppenbefestigung im oberen Bereich mit einem stirnseitigenAuflagewinkel+ Treppenbefestigung im unteren Bereich mit zwei am Holm angebrachtenBodenbefestigungswinkeln+ Die Lieferung erfolgt, zur einfachen und leichten Selbstmontage, invormontierten Baugruppen+ Empfehlung nach DIN EN ISO 14122: Aus Sicherheitsgründen sind Treppenmit einer Neigung von 45° zu bevorzugen. Treppen mit einer Neigung von60° sind zu verwenden, wenn es die Gegebenheiten vor Ort nicht anderszulassen+ Treppen mit anderem Neigungswinkel, Stufenbreite und Oberfläche alsSonderausführung auf Anfrage möglich+ Gem. DIN EN ISO 14122 ist ab einer senkrechten Höhe von über 4.000 mmein Zwischenpodest erforderlich
Weitere Informationen:
Transportlänge:
5.50 Meter
Transportbreite:
1.10 Meter
Transporthöhe:
0.45 Meter
Transportvolumen LxBxH:
2,72 m³
Nettogewicht:
101.6 Kilogramm
Bruttogewicht:
210.4 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
108.8 Kilogramm
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Senkrechte Höhe min. /max.:
3,90 Meter
Ausladung:
4,05 Meter
Stufenbreite:
1,00 Meter
Neigung:
45° Grad
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spediteur
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: industrie-treppe neigungswinkel 45, industrie treppe, krause treppen, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Treppe, Leichtmetalltreppe, Stufenbreite 1000 mm, 1x18 Stufen, 45°, Neigung, Alu-gerieft
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.386,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.593,74*
€ 1.896,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.572,29*
€ 1.871,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.493,01*
€ 1.776,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.442,03*
€ 1.716,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.386,73*
€ 1.650,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.