| |
|
| Artikel-Nr.: C2457-822772 Herst.-Nr.: 822772 EAN/GTIN: 4009199822772 |
| | |
|
| | |
| Robuste Aluminium-Treppe für individuelle Lösungen in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122. + Stufenbreite: 600 – 800 – 1.000 mm (Stufen Alu gerieft) + Stufentiefe: 225 mm bei 45° und 175 mm bei 60° Neigung + Alu-Gitterrost/-Lochblechstufen auf Anfrage (Stufentiefe 240 mm bei 45° und 185 mm bei 60° Neigung) + Lieferung mit einseitigem Handlauf (zweiter Handlauf gegen Aufpreis erhältlich, wahlweise links/rechts montierbar) + Handläufe sind bei einer Treppenneigung von 45° mit einer Knieleiste ausgestattet + Treppenbefestigung im oberen Bereich mit einem stirnseitigen Auflagewinkel + Treppenbefestigung im unteren Bereich mit zwei am Holm angebrachten Bodenbefestigungswinkeln + Die Lieferung erfolgt, zur einfachen und leichten Selbstmontage, in vormontierten Baugruppen + Empfehlung nach DIN EN ISO 14122: Aus Sicherheitsgründen sind Treppen mit einer Neigung von 45° zu bevorzugen. Treppen mit einer Neigung von 60° sind zu verwenden, wenn es die Gegebenheiten vor Ort nicht anders zulassen + Treppen mit anderem Neigungswinkel, Stufenbreite und Oberfläche als Sonderausführung auf Anfrage möglich + Gem. DIN EN ISO 14122 ist ab einer senkrechten Höhe von über 4.000 mm ein Zwischenpodest erforderlich Weitere Informationen: | | Transportlänge: | 2.45 Meter | Transportbreite: | 1.10 Meter | Transporthöhe: | 0.45 Meter | Transportvolumen LxBxH: | 1,21 m³ | Nettogewicht: | 41.5 Kilogramm | Bruttogewicht: | 95.9 Kilogramm | Verpackungsgewicht: | 54.4 Kilogramm | Belastbarkeit: | 150 Kilogramm | Senkrechte Höhe min. /max.: | 1,70 Meter | Ausladung: | 1,90 Meter | Stufenbreite: | 1,00 Meter | Neigung: | 45° Grad | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: industrie-treppe neigungswinkel 45, industrie treppe, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Treppe, Leichtmetalltreppe, Stufenbreite 1000 mm, 1x8 Stufen, 45°, Neigung, Alu-gerieft |
| | |
| |