Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GFK DoppelLeiter 2x10 Spr. Vollkunstst.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GFK DoppelLeiter 2x10 Spr. Vollkunstst.
GFK DoppelLeiter 2x10 Spr. Vollkunstst.
GFK DoppelLeiter 2x10 Spr. Vollkunstst.
GFK DoppelLeiter 2x10 Spr. Vollkunstst.
GFK DoppelLeiter 2x10 Spr. Vollkunstst.
GFK DoppelLeiter 2x10 Spr. Vollkunstst.
GFK DoppelLeiter 2x10 Spr. Vollkunstst.
GFK DoppelLeiter 2x10 Spr. Vollkunstst.
GFK DoppelLeiter 2x10 Spr. Vollkunstst.
GFK DoppelLeiter 2x10 Spr. Vollkunstst.
GFK DoppelLeiter 2x10 Spr. Vollkunstst.
Artikel-Nr.:
     C2457-819741
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     819741
EAN/GTIN:
     4009199819741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprossen-Stehleiter
Sprossenleiter
Sprossenstehleiter
sprossen-stehleiter 2x10 sprossen
Beidseitig begehbare Sprossen-Doppelleiter mit Sprossen und Holmen aus
glasfaserverstärktem Kunststoff.
+ Rutschhemmende, beidseitig geriffelte Sprossen 28 x 29 mm
+ Hochfeste Sprossen-/Holmverbindung
+ Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise
+ Massive, langlebige Scharnierverschraubung
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.95 Meter
Transportbreite:
0.65 Meter
Transporthöhe:
0.25 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,40 m³
Nettogewicht:
19.6 Kilogramm
Bruttogewicht:
20.1 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.48 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,48 PVC
Aufstelllänge min.:
1.96 Meter
Aufstelllänge max.:
1.96 Meter
Aufstellbreite min.:
0.66 Meter
Aufstellbreite max.:
0.66 Meter
Aufstellfläche min.:
1.29 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
1.29 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Bockstellung:
4.10 Meter
Standhöhe Bockstellung:
2.10 Meter
Produktlänge Bockstellung:
2.95 Meter
Produkthöhe Bockstellung:
2.80 Meter
Sprossenanzahl:
10 Stück
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: sprossen stehleiter, sprossenleiter krause, KRAUSE, STABILO, GFK, glasfaserverstärkter Kunststoff, Stehleiter, beidseitig begehbar, Doppelleiter, 2x10 Sprossen, Bockleiter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 755,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 866,84*
€ 1.031,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 866,05*
€ 1.030,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 839,49*
€ 998,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,50*
€ 963,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 755,52*
€ 899,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.