Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SchachtLeiter Halterahmen Stahl, 340 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SchachtLeiter Halterahmen Stahl, 340 mm
SchachtLeiter Halterahmen Stahl, 340 mm
Artikel-Nr.:
     C2457-816481
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     816481
EAN/GTIN:
     4009199816481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schachtleiter Einstieghilfen
schachtleiter einstieghilfen
+ Aus Edelstahl V4A (1.4571), gebeizt und passiviert oder Stahl
verzinkt
+ Absenkbar, komplett mit Beschlägen für Leiternholm 50 x 20 mm, für
Leiternaußenbreiten 340 und 440 mm
+ Ausführung Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Transportlänge:
1.57 Meter
Transportbreite:
0.34 Meter
Transporthöhe:
0.10 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,05338 m³
Nettogewicht:
5.9 Kilogramm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, Einstiegshilfe, Halter, Haltestange, Schachtleiter, Edelstahl V4A, Doppelgriff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,35*
€ 327,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,69*
€ 320,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,43*
€ 309,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,24*
€ 307,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,12*
€ 267,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.