Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaminkehrer-Leiter Anthrazit 1x7 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaminkehrer-Leiter Anthrazit 1x7 Spr.
Kaminkehrer-Leiter Anthrazit 1x7 Spr.
Kaminkehrer-Leiter Anthrazit 1x7 Spr.
Kaminkehrer-Leiter Anthrazit 1x7 Spr.
Artikel-Nr.:
     C2457-804792
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     804792
EAN/GTIN:
     4009199804792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Dachauflegeleiter
Die Aluminium-Kaminkehrerleiter kann dauerhaft auf dem Dach verbleiben.
+ Holme und Sprossen aus Aluminium
+ Halbrunde, stark geriffelte Sprossen
+ Die halbrunde Sprossenform ermöglicht den Einsatz der Leiter auf den
unterschiedlichsten Dachneigungen
+ Durch den 90 mm hohen Seitenholm ist der Mindestabstand der Sprosse
zur Dachfl äche von 60 mm gewährleistet
+ Durch Verbindungslaschen verlängerbar
Info: Wir empfehlen bei dem dauerhaften Verbleib der Leiter auf dem
Dach pro Dachhaken 1 Abhebesicherung Art.-No. 804525 zu verwenden.
Leitern dürfen nur bis 75° Dachneigung benutzt werden.
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.00 Meter
Transportbreite:
0.35 Meter
Transporthöhe:
0.10 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,059 m³
Nettogewicht:
3.1 Kilogramm
Bruttogewicht:
3.2 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.1 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,1 PVC
Leiternlänge:
1.95 Meter
Leiternbreite:
0.33 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Dachdeckerleiter, Dachleiter, Dachleitern, alu-leiter 3x7 sprossen, alu-leiter, alu-leiter krause, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, KaminkehrerLeiter, Schornsteinfegerleiter, Aluminium, 1x7 Sprossen, Anthrazit
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,15*
€ 171,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,99*
€ 170,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,57*
€ 160,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,55*
€ 156,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,98*
€ 136,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.