Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaminkehrer-Leiter Braun 1x10 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaminkehrer-Leiter Braun 1x10 Spr.
Kaminkehrer-Leiter Braun 1x10 Spr.
Kaminkehrer-Leiter Braun 1x10 Spr.
Kaminkehrer-Leiter Braun 1x10 Spr.
Artikel-Nr.:
     C2457-804747
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     804747
EAN/GTIN:
     4009199804747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Dachauflegeleiter
Die Aluminium-Kaminkehrerleiter kann dauerhaft auf dem Dach verbleiben.
+ Holme und Sprossen aus Aluminium
+ Halbrunde, stark geriffelte Sprossen
+ Die halbrunde Sprossenform ermöglicht den Einsatz der Leiter auf den
unterschiedlichsten Dachneigungen
+ Durch den 90 mm hohen Seitenholm ist der Mindestabstand der Sprosse
zur Dachfl äche von 60 mm gewährleistet
+ Durch Verbindungslaschen verlängerbar
Info: Wir empfehlen bei dem dauerhaften Verbleib der Leiter auf dem
Dach pro Dachhaken 1 Abhebesicherung Art.-No. 804525 zu verwenden.
Leitern dürfen nur bis 75° Dachneigung benutzt werden.
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.85 Meter
Transportbreite:
0.35 Meter
Transporthöhe:
0.10 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,085 m³
Nettogewicht:
4.4 Kilogramm
Bruttogewicht:
4.5 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.1 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,1 PVC
Leiternlänge:
2.80 Meter
Leiternbreite:
0.33 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Dachdeckerleiter, Dachleiter, Dachleitern, alu-leiter krause, alu-leiter, alu-leiter 2x10stufen, KRAUSE, STABILO, geprüfte Qualität, KaminkehrerLeiter, Schornsteinfegerleiter, Aluminium, 1x10 Sprossen, Braun
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,81*
€ 235,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,81*
€ 231,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,93*
€ 221,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,04*
€ 216,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,46*
€ 187,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.