Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO VielzweckLeiter 3x8 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO VielzweckLeiter 3x8 Spr.
STABILO VielzweckLeiter 3x8 Spr.
STABILO VielzweckLeiter 3x8 Spr.
STABILO VielzweckLeiter 3x8 Spr.
STABILO VielzweckLeiter 3x8 Spr.
STABILO VielzweckLeiter 3x8 Spr.
STABILO VielzweckLeiter 3x8 Spr.
STABILO VielzweckLeiter 3x8 Spr.
STABILO VielzweckLeiter 3x8 Spr.
STABILO VielzweckLeiter 3x8 Spr.
STABILO VielzweckLeiter 3x8 Spr.
STABILO VielzweckLeiter 3x8 Spr.
STABILO VielzweckLeiter 3x8 Spr.
STABILO VielzweckLeiter 3x8 Spr.
STABILO VielzweckLeiter 3x8 Spr.
STABILO VielzweckLeiter 3x8 Spr.
Artikel-Nr.:
     C2457-133748
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     133748
EAN/GTIN:
     4009199133748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Dreiteilige Aluminium-Vielzweckleiter für professionelle Ansprüche, einsetzbar als Anlege-, Schiebe- und Stehleiter mit ausschiebbarem und einzeln herausnehmbarem Leiternteil.
+ Stabile, holmumgreifende Aluminium-Führungsprofile für eine hohe Stabilität
+ Hohe Standsicherheit durch integrierte Zug-Drucksicherungen
+ Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
+ Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System)
+ Extra breite Quertraverse für sicheren Stand
+ Rutschhemmende, rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen
+ Wandlaufrollen ab Ausführung 3x12 Sprossen im Lieferumfang enthalten
+ Rutschhemmende Fußkappen und -stopfen (SafetyCap)
+ Ab 3 x 12 Sprossen incl. Trigon-Traverse zur Einzelnutzung der Leiternteile
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.45 Meter
Transportbreite:
0.50 Meter
Transporthöhe:
0.20 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,25 m³
Nettogewicht:
16.0 Kilogramm
Bruttogewicht:
16.16 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.16 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,16 PVC
Aufstelllänge min.:
0.63 Meter
Aufstelllänge max.:
1.57 Meter
Aufstellbreite min.:
0.35 Meter
Aufstellbreite max.:
0.98 Meter
Aufstellfläche min.:
0.62 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
1.54 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Anlegestellung Seilzug- und VZL dreifach ausgeschoben:
6.05 Meter
Standhöhe Anlegestellung Seilzug- und VZL dreifach ausgeschoben:
4.05 Meter
Produktlänge Anlegestellung Seilzug- und VZL dreifach ausgeschoben:
5.25 Meter
Produkthöhe dreifach ausgeschoben:
5.05 Meter
Arbeitshöhe Anlegeleiter einfach:
3.35 Meter
Standhöhe Anlegeleiter einfach:
1.35 Meter
Produktlänge Anlegeleiter einfach:
2.40 Meter
Produkthöhe Anlegeleiter einfach:
2.35 Meter
Arbeitshöhe Bockstellung:
3.60 Meter
Standhöhe Bockstellung:
1.60 Meter
Produktlänge Bockstellung:
2.40 Meter
Produkthöhe Bockstellung:
2.30 Meter
Arbeitshöhe Treppenstellung:
4.40 Meter
Standhöhe Treppenstellung:
2.40 Meter
Produktlänge Treppenstellung:
3.25 Meter
Produkthöhe Treppenstellung:
3.10 Meter
Arbeitshöhe VZL Stellung:
2.40 Meter
Standhöhe VZL Stellung:
3.80 Meter
Produktlänge VZL Stellung:
3.65 Meter
Produkthöhe VZL Stellung:
4.40 Meter
Sprossenanzahl:
24 Meter
Traversenbreite:
1.00 Meter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 312,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,96*
€ 372,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,93*
€ 365,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,43*
€ 346,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,35*
€ 343,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,01*
€ 311,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.