Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO MehrzweckLeiter 2x9 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO MehrzweckLeiter 2x9 Spr.
STABILO MehrzweckLeiter 2x9 Spr.
STABILO MehrzweckLeiter 2x9 Spr.
STABILO MehrzweckLeiter 2x9 Spr.
STABILO MehrzweckLeiter 2x9 Spr.
STABILO MehrzweckLeiter 2x9 Spr.
STABILO MehrzweckLeiter 2x9 Spr.
STABILO MehrzweckLeiter 2x9 Spr.
STABILO MehrzweckLeiter 2x9 Spr.
Artikel-Nr.:
     C2457-133472
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     133472
EAN/GTIN:
     4009199133472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
Leichte, zweiteilige professionelle Aluminium-Mehrzweckleiter, die als beidseitig begehbare Steh- sowie als Anlege- und Schiebeleiter mit Quertraverse verwendbar ist.
+ Stabile holmumgreifende Aluminium-Führungsprofile für hohe Stabilität
+ Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
+ Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
+ Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System) für sicheren Einsatz und Transport
+ Breite Quertraverse für hohe Standsicherheit
+ Rutschhemmende, rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen für einen sicheren Stand
+ Hochfeste, in Metalllaschen eingenähte Gurtbänder
+ Rutschhemmende Fußkappen und -stopfen (SafetyCap)
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.70 Meter
Transportbreite:
0.45 Meter
Transporthöhe:
0.15 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,14 m³
Nettogewicht:
10.1 Kilogramm
Bruttogewicht:
10.25 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.15 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,15 PVC
Aufstelllänge min.:
0.70 Meter
Aufstelllänge max.:
1.37 Meter
Aufstellbreite min.:
0.88 Meter
Aufstellbreite max.:
0.88 Meter
Aufstellfläche min.:
0.48 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.93 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Anlegestellung Schieb- Seilzug- und MZL und Leiterngerüst zweifach ausgeschoben:
5.25 Meter
Standhöhe Anlegestellung Schieb- Seilzug- und MZStandhöhe Anlegestellung Schieb- Seilzug- und MZL und Leiterngerüst zweifach ausgeschobenL und Leiterngerüst zweifach ausgeschoben:
3,25 Meter
Produktlänge Anlegestellung Schieb- Seilzug- und MZL und Leiterngerüst zweifach ausgeschoben:
4,35 Meter
Produkthöhe Anlegestellung Schieb- Seilzug- und MZL und Leiterngerüst zweifach ausgeschoben:
4,20 Meter
Arbeitshöhe Anlegestellung Seilzug- und MZL zweiteilig einfach ausgeschoben:
3,60 Meter
Standhöhe Anlegestellung Seilzug- und MZL zweiteilig einfach ausgeschoben:
1,60 Meter
Produktlänge Anlegestellung Seilzug- und MZL zweiteilig einfach ausgeschoben:
2,70 Meter
Produkthöhe Anlegestellung Seilzug- und MZL zweiteilig einfach ausgeschoben:
2,60 Meter
Arbeitshöhe Bockstellung:
3,85 Meter
Standhöhe Bockstellung:
1,85 Meter
Produktlänge Bockstellung:
2.70 Meter
Produkthöhe Bockstellung:
2,60 Meter
Sprossenanzahl:
18
Traversenbreite:
0.90 Meter
Weitere Suchbegriffe: Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, mehrzweckleitern krause, alu-leiter, KRAUSE, STABILO, Sprossenleiter, Profi, 2x9 Sprossen, Schiebeleiter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 223,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,73*
€ 266,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,99*
€ 262,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,95*
€ 248,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,64*
€ 241,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,20*
€ 215,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.