Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO MehrzweckLeiter +S 2x9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO MehrzweckLeiter +S 2x9
STABILO MehrzweckLeiter +S 2x9
STABILO MehrzweckLeiter +S 2x9
STABILO MehrzweckLeiter +S 2x9
STABILO MehrzweckLeiter +S 2x9
STABILO MehrzweckLeiter +S 2x9
STABILO MehrzweckLeiter +S 2x9
STABILO MehrzweckLeiter +S 2x9
STABILO MehrzweckLeiter +S 2x9
STABILO MehrzweckLeiter +S 2x9
STABILO MehrzweckLeiter +S 2x9
STABILO MehrzweckLeiter +S 2x9
STABILO MehrzweckLeiter +S 2x9
STABILO MehrzweckLeiter +S 2x9
STABILO MehrzweckLeiter +S 2x9
STABILO MehrzweckLeiter +S 2x9
STABILO MehrzweckLeiter +S 2x9
STABILO MehrzweckLeiter +S 2x9
STABILO MehrzweckLeiter +S 2x9
STABILO MehrzweckLeiter +S 2x9
STABILO MehrzweckLeiter +S 2x9
STABILO MehrzweckLeiter +S 2x9
STABILO MehrzweckLeiter +S 2x9
STABILO MehrzweckLeiter +S 2x9
Artikel-Nr.:
     C2457-131638
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     131638
EAN/GTIN:
     4009199131638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Leichte, zweiteilige, professionelle Aluminium-Mehrzweckleiter mit
Stufen/Sprossen-Kombination für TRBS 2121-2-konforme Anwendung.
Verwendbar als Anlege- und Schiebeleiter mit Quertraverse. Das
Stufenleiternteil der Stehleiter kann ebenfalls als Arbeitsplatz
verwendet werden. Durch die neue, innovative Stufen/Sprossen-Kombination
in einer Leiter kann diese, je nach Aufstellart, als Verkehrsweg und als
Arbeitsplatz verwendet werden.
+ Stabile holmumgreifende Aluminium-Führungsprofile für hohe Stabilität
+ Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
+ Langlebige 32-fach verbördelte Stufen/Sprossen-/Holmverbindung
+ Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System) für sicheren
Einsatz und Transport
+ Breite Quertraverse für hohe Standsicherheit
+ Rutschhemmende, rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen im unteren
Leiternteil
+ Komfortabler Übergang von Sprossen auf Stufen durch die innovative,
blaue Sicherheits-Breitsprosse
+ Bequemer sicherer Stand auf 80 mm tiefen profilierten Stufen im
Schiebeteil, wodurch die Anforderungen der TRBS 2121-2 zur Nutzung von
Stufen als Arbeitsplatz sichergestellt sind
+ Hochfeste, in Metalllaschen eingenähte Gurtbänder
+ Rutschhemmende Fußkappen und –stopfen (SafetyCap)
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.70 Meter
Transportbreite:
0.45 Meter
Transporthöhe:
0.20 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,20 m³
Nettogewicht:
15.0 Kilogramm
Bruttogewicht:
15.1 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.11 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,11 PVC
Aufstelllänge min.:
1.13 Meter
Aufstelllänge max.:
1.95 Meter
Aufstellbreite min.:
0.87 Meter
Aufstellbreite max.:
0.87 Meter
Aufstellfläche min.:
1.12 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
1.72 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Anlegestellung Schieb- Seilzug- und MZL und Leiterngerüst zweifach ausgeschoben:
5.15 Meter
Standhöhe Anlegestellung Schieb- Seilzug- und MZStandhöhe Anlegestellung Schieb- Seilzug- und MZL und Leiterngerüst zweifach ausgeschobenL und Leiterngerüst zweifach ausgeschoben:
3,15 Meter
Produktlänge Anlegestellung Schieb- Seilzug- und MZL und Leiterngerüst zweifach ausgeschoben:
4,35 Meter
Produkthöhe Anlegestellung Schieb- Seilzug- und MZL und Leiterngerüst zweifach ausgeschoben:
4,10 Meter
Arbeitshöhe Anlegestellung Seilzug- und MZL zweiteilig einfach ausgeschoben:
3,55 Meter
Standhöhe Anlegestellung Seilzug- und MZL zweiteilig einfach ausgeschoben:
1,55 Meter
Produktlänge Anlegestellung Seilzug- und MZL zweiteilig einfach ausgeschoben:
2,70 Meter
Produkthöhe Anlegestellung Seilzug- und MZL zweiteilig einfach ausgeschoben:
2.50 Meter
Arbeitshöhe Bockstellung:
3,80 Meter
Standhöhe Bockstellung:
1,80 Meter
Produktlänge Bockstellung:
2.70 Meter
Produkthöhe Bockstellung:
2,50 Meter
Traversenbreite:
0.90 Meter
Ursprungsland:
PL
Versandart:
Spediteur
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,53*
€ 370,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,24*
€ 362,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,60*
€ 338,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,94*
€ 331,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,44*
€ 302,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.