Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tribilo VielzweckLeiter Treppe 3x8 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tribilo VielzweckLeiter Treppe 3x8 Spr.
Tribilo VielzweckLeiter Treppe 3x8 Spr.
Tribilo VielzweckLeiter Treppe 3x8 Spr.
Tribilo VielzweckLeiter Treppe 3x8 Spr.
Tribilo VielzweckLeiter Treppe 3x8 Spr.
Tribilo VielzweckLeiter Treppe 3x8 Spr.
Tribilo VielzweckLeiter Treppe 3x8 Spr.
Tribilo VielzweckLeiter Treppe 3x8 Spr.
Tribilo VielzweckLeiter Treppe 3x8 Spr.
Tribilo VielzweckLeiter Treppe 3x8 Spr.
Tribilo VielzweckLeiter Treppe 3x8 Spr.
Tribilo VielzweckLeiter Treppe 3x8 Spr.
Tribilo VielzweckLeiter Treppe 3x8 Spr.
Tribilo VielzweckLeiter Treppe 3x8 Spr.
Tribilo VielzweckLeiter Treppe 3x8 Spr.
Tribilo VielzweckLeiter Treppe 3x8 Spr.
Artikel-Nr.:
     C2457-129741
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     129741
EAN/GTIN:
     4009199129741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckleiter
Haushaltsleiter
Klappleiter
Kombileiter
Dreiteilige Aluminium-Vielzweckleiter, einsetzbar als Anlege-, Schiebe- und Stehleiter mit ausschiebbarem Leiternteil.
+ Pulverbeschichtete Stahl-Führungsprofile für eine leichte Bedienung (Größe 3x14 mit Alu-Führungsprofilen)
+ Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System) für einen sicheren Transport
+ Witterungsbeständige und reißfeste Gurtbänder als Spreizsicherung
+ Breite Quertraverse für einen sicheren Stand
+ Auch auf Treppen und Absätzen einsetzbar
+ Rutschhemmende Fußkappen und -stopfen (SafetyCap)
+ Ab 3 x 12 Sprossen incl. Trigon-Traverse zur Einzelnutzung der Leiternteile
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.45 Meter
Transportbreite:
0.50 Meter
Transporthöhe:
0.20 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,21 m³
Nettogewicht:
15.3 Kilogramm
Bruttogewicht:
15.5 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.16 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,16 PVC
Aufstelllänge min.:
0.63 Meter
Aufstelllänge max.:
1.50 Meter
Aufstellbreite min.:
0.35 Meter
Aufstellbreite max.:
0.88 Meter
Aufstellfläche min.:
0.55 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
1.30 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Anlegestellung Seilzug- und VZL dreifach ausgeschoben:
6.05 Meter
Standhöhe Anlegestellung Seilzug- und VZL dreifach ausgeschoben:
4.05 Meter
Produktlänge Anlegestellung Seilzug- und VZL dreifach ausgeschoben:
5.25 Meter
Produkthöhe dreifach ausgeschoben:
5.05 Meter
Arbeitshöhe Anlegeleiter einfach:
3.35 Meter
Standhöhe Anlegeleiter einfach:
1.35 Meter
Produktlänge Anlegeleiter einfach:
2.40 Meter
Produkthöhe Anlegeleiter einfach:
2.35 Meter
Arbeitshöhe Bockstellung:
3.60 Meter
Standhöhe Bockstellung:
1.60 Meter
Produktlänge Bockstellung:
2.40 Meter
Produkthöhe Bockstellung:
2.25 Meter
Arbeitshöhe Treppenstellung:
4.40 Meter
Standhöhe Treppenstellung:
2.40 Meter
Produktlänge Treppenstellung:
3.25 Meter
Produkthöhe Treppenstellung:
3.10 Meter
Arbeitshöhe VZL Stellung:
2.40 Meter
Standhöhe VZL Stellung:
3.80 Meter
Produktlänge VZL Stellung:
3.65 Meter
Produkthöhe VZL Stellung:
4.40 Meter
Sprossenanzahl:
24 Meter
Traversenbreite:
0.90 Meter
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, mehrzweckleitern krause, allzweckleiter, KRAUSE, MONTO, Tribilo, Sprossenleiter, Dreiteilig, geprüfte Qualität, Treppengängig, Anlegeleiter, Schiebeleiter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 276,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,75*
€ 329,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,28*
€ 318,0632
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,90*
€ 300,951
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,10*
€ 299,999
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,70*
€ 267,393
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.