Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dubilo MehrzweckLeiter 2x12 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dubilo MehrzweckLeiter 2x12 Spr.
Dubilo MehrzweckLeiter 2x12 Spr.
Dubilo MehrzweckLeiter 2x12 Spr.
Dubilo MehrzweckLeiter 2x12 Spr.
Dubilo MehrzweckLeiter 2x12 Spr.
Dubilo MehrzweckLeiter 2x12 Spr.
Dubilo MehrzweckLeiter 2x12 Spr.
Dubilo MehrzweckLeiter 2x12 Spr.
Dubilo MehrzweckLeiter 2x12 Spr.
Dubilo MehrzweckLeiter 2x12 Spr.
Dubilo MehrzweckLeiter 2x12 Spr.
Dubilo MehrzweckLeiter 2x12 Spr.
Dubilo MehrzweckLeiter 2x12 Spr.
Dubilo MehrzweckLeiter 2x12 Spr.
Dubilo MehrzweckLeiter 2x12 Spr.
Dubilo MehrzweckLeiter 2x12 Spr.
Artikel-Nr.:
     C2457-129505
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     129505
EAN/GTIN:
     4009199129505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
Zweiteilige Aluminium-Mehrzweckleiter als Steh-, Anlege- und
Schiebeleiter einsetzbar.
- Pulverbeschichtete Stahl-Führungsprofile für eine leichte Bedienung
- Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Breite Quertraverse für einen sicheren Stand
- Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
- Witterungsbeständige und reißfeste Gurtbänder als Spreizsicherung
- Selbstsichernde Sperrhebel für einen sicheren Transport
(AutoSnap-System)
Weitere Informationen:
Transportlänge:
3.55 Meter
Transportbreite:
0.40 Meter
Transporthöhe:
0.15 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,21 m³
Nettogewicht:
14.2 Kilogramm
Bruttogewicht:
14.32 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.12 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,12 PVC
Aufstelllänge min.:
0.91 Meter
Aufstelllänge max.:
1.57 Meter
Aufstellbreite min.:
0.97 Meter
Aufstellbreite max.:
0.97 Meter
Aufstellfläche min.:
0.88 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
1.50 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Anlegestellung Schieb- Seilzug- und MZL und Leiterngerüst zweifach ausgeschoben:
6.85 Meter
Standhöhe Anlegestellung Schieb- Seilzug- und MZStandhöhe Anlegestellung Schieb- Seilzug- und MZL und Leiterngerüst zweifach ausgeschobenL und Leiterngerüst zweifach ausgeschoben:
4,85 Meter
Produktlänge Anlegestellung Schieb- Seilzug- und MZL und Leiterngerüst zweifach ausgeschoben:
6,05 Meter
Produkthöhe Anlegestellung Schieb- Seilzug- und MZL und Leiterngerüst zweifach ausgeschoben:
5,85 Meter
Arbeitshöhe Anlegestellung Seilzug- und MZL zweiteilig einfach ausgeschoben:
4,40 Meter
Standhöhe Anlegestellung Seilzug- und MZL zweiteilig einfach ausgeschoben:
2,40 Meter
Produktlänge Anlegestellung Seilzug- und MZL zweiteilig einfach ausgeschoben:
3,50 Meter
Produkthöhe Anlegestellung Seilzug- und MZL zweiteilig einfach ausgeschoben:
3.40 Meter
Arbeitshöhe Bockstellung:
4,65 Meter
Standhöhe Bockstellung:
2,65 Meter
Produktlänge Bockstellung:
3.50 Meter
Produkthöhe Bockstellung:
3,40 Meter
Sprossenanzahl:
24
Traversenbreite:
1.00 Meter
Weitere Suchbegriffe: Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, mehrzweckleitern krause, alu-leiter, KRAUSE, MONTO, Sprossenleiter, geprüfte Qualität, Dubilo, 2x12 Sprossen, Traverse
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 247,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,96*
€ 295,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,32*
€ 289,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,66*
€ 275,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,56*
€ 270,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,01*
€ 241,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.