Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO StehLtr. fahrb. Trav. 1x7Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO StehLtr. fahrb. Trav. 1x7Stu.
STABILO StehLtr. fahrb. Trav. 1x7Stu.
STABILO StehLtr. fahrb. Trav. 1x7Stu.
STABILO StehLtr. fahrb. Trav. 1x7Stu.
STABILO StehLtr. fahrb. Trav. 1x7Stu.
STABILO StehLtr. fahrb. Trav. 1x7Stu.
STABILO StehLtr. fahrb. Trav. 1x7Stu.
STABILO StehLtr. fahrb. Trav. 1x7Stu.
STABILO StehLtr. fahrb. Trav. 1x7Stu.
STABILO StehLtr. fahrb. Trav. 1x7Stu.
STABILO StehLtr. fahrb. Trav. 1x7Stu.
STABILO StehLtr. fahrb. Trav. 1x7Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-127310
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     127310
EAN/GTIN:
     4009199127310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Die robuste, fahrbare Aluminium-Stehleiter mit Traversen für einfache
Positionswechsel und hohe Standsicherheit mit praktischer Ablageschale
für den professionellen Einsatz.
- Zwei stabile Quertraversen mit selbstarretierenden Fahrrollen
gewährleisten hohe Mobilität und sicheren Stand
- Fest verschraubte Werkzeugaufnahme
- Alu-Sicherheitsplattform mit rutschhemmender Profilierung und
beidseitigem Plattformheber
- In Metalllaschen eingenähte, witterungsbeständige und verschraubte
Gurtbänder
- Integrierte Zug- und Drucksicherung für sicheren Stand
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.50 Meter
Transportbreite:
0.60 Meter
Transporthöhe:
0.20 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,25 m³
Nettogewicht:
13.4 Kilogramm
Bruttogewicht:
13.51 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.11 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,11 PVC
Aufstelllänge min.:
1.44 Meter
Aufstelllänge max.:
1.44 Meter
Aufstellbreite min.:
0.85 Meter
Aufstellbreite max.:
0.85 Meter
Aufstellfläche min.:
1.22 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
1.22 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Produkthöhe HHL:
2.30 Meter
Produktlänge HHL:
2.45 Meter
Standhöhe HHL:
1.65 Meter
Arbeitshöhe HHL:
3.65 Meter
Traversenbreite:
0.85
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu 7stufen, alu-stehleiter 7 stufen, alu-stehleiter krause, KRAUSE, STABILO, Stufen-StehLeiter, fahrbar, geprüfte Qualität, 7 Stufen, StehLeiter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 339,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,10*
€ 478,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,55*
€ 474,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,13*
€ 457,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,01*
€ 448,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,73*
€ 404,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.