Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO RegalLtr. einhbar. 4H 1x10 Stu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO RegalLtr. einhbar. 4H 1x10 Stu.
STABILO RegalLtr. einhbar. 4H 1x10 Stu.
STABILO RegalLtr. einhbar. 4H 1x10 Stu.
STABILO RegalLtr. einhbar. 4H 1x10 Stu.
Artikel-Nr.:
     C2457-125194
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     125194
EAN/GTIN:
     4009199125194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Hängeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Aluminium-Stufen-Regalleiter mit Einhängehaken für
Rundrohrschienenanlagen mit einem Rohrdurchmesser (Ø 30 mm).
+ Am oberen Holmende 2 Leiterhaken zum Einhängen in das Rundrohr zur
Leiterbenutzung, 2 tiefer angebrachte Leiterhaken zum platzsparenden
Einhängen der Leiter im unbenutzten Zustand (Parkposition)
+ Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung mit 80 mm tiefen,
profilierten Stufen für einen sicheren Aufstieg und bequemen Stand
+ Handlauf und Haltestange als Zubehör erhältlich
+ Regalleiter auf Anfrage auch pulverbeschichtet in unterschiedlichen
RAL-Farbtönen erhältlich
Info: Bei der Bestellung ist das Maß D = senkrechte Einhängehöhe
entscheidend bei der Auswahl der Regalleiter. Wir fertigen Regalleitern
auch nach Ihren Vorgaben an. Bitte geben Sie uns das exakte Maß vom
Boden bis zur Unterkante der Schienenanlage an.
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.70 Meter
Transportbreite:
0.40 Meter
Transporthöhe:
0.10 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,10 m³
Nettogewicht:
6.1 Kilogramm
Bruttogewicht:
6.24 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.10 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,10 PVC
Aufstelllänge min.:
0.97 Meter
Aufstelllänge max.:
0.97 Meter
Aufstellbreite min.:
0.38 Meter
Aufstellbreite max.:
0.38 Meter
Aufstellfläche min.:
0.37 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.37 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Anlegeleiter Regal:
3.60 Meter
Standhöhe Anlegeleiter Regal:
1.60 Meter
Produktlänge Anlegeleiter Regal:
2.70 Meter
Senkrechte Einhängehöhe Anlegeleiter Regal:
2.45 Meter
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Einhängeleiter, Regaleinhängeleiter, alu-leiter krause, alu-leiter, alu-leiter 2x10stufen, KRAUSE, STABILO, Regalleiter, Stufen-Regalleiter, geprüfte Qualität, Haken, 10 Stufen, Rundrohr
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,71*
€ 201,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,63*
€ 199,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,94*
€ 189,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,27*
€ 182,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,14*
€ 160,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.