Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO VielzweckLeiter 3x9 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C2457-123930
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     123930
EAN/GTIN:
     4009199123930
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
Dreiteilige Aluminium-Vielzweckleiter, einsetzbar als Anlege-,
Schiebe- und Stehleiter mit ausschiebbarem Leiternteil.
- Stabile, holmumgreifende Aluminium-Führungsprofile für
eine hohe Stabilität
- Hohe Standsicherheit durch integrierte Zug-Drucksicherungen
- Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
- Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System)
- Extra breite Quertraverse für sicheren Stand
- Rutschsichere, rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.70 Meter
Transportbreite:
0.50 Meter
Transporthöhe:
0.20 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,27 m³
Nettogewicht:
17.0 Kilogramm
Bruttogewicht:
17.18 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.18 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,18 PVC
Aufstelllänge min.:
0.70 Meter
Aufstelllänge max.:
1.73 Meter
Aufstellbreite min.:
0.35 Meter
Aufstellbreite max.:
0.98 Meter
Aufstellfläche min.:
0.69 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
1.70 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Anlegestellung Seilzug- und VZL dreifach ausgeschoben:
6.59 Meter
Standhöhe Anlegestellung Seilzug- und VZL dreifach ausgeschoben:
4.85 Meter
Produktlänge Anlegestellung Seilzug- und VZL dreifach ausgeschoben:
6.05 Meter
Arbeitshöhe Anlegeleiter einfach:
3.61 Meter
Standhöhe Anlegeleiter einfach:
1.61 Meter
Produktlänge Anlegeleiter einfach:
2.70 Meter
Produkthöhe Anlegeleiter einfach:
2.60 Meter
Arbeitshöhe Bockstellung:
3.85 Meter
Standhöhe Bockstellung:
1.87 Meter
Produktlänge Bockstellung:
2.70 Meter
Produkthöhe Bockstellung:
2.64 Meter
Arbeitshöhe Treppenstellung:
4.65 Meter
Standhöhe Treppenstellung:
2.65 Meter
Produktlänge Treppenstellung:
3.55 Meter
Produkthöhe Treppenstellung:
3.40 Meter
Arbeitshöhe VZL Stellung:
2.95 Meter
Standhöhe VZL Stellung:
4.40 Meter
Produktlänge VZL Stellung:
4.20 Meter
Produkthöhe VZL Stellung:
4.95 Meter
Sprossenanzahl:
27 Meter
Traversenbreite:
0.98 Meter
Weitere Suchbegriffe: Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, mehrzweckleitern krause, alu-leiter, KRAUSE, STABILO, Dreiteilig, Sprossenleiter, geprüfte Qualität, Anlegeleiter, Schiebeleiter, Stehleiter, Treppengängig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 403,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,81*
€ 480,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,58*
€ 476,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,75*
€ 467,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,90*
€ 456,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,19*
€ 401,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.