Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO VielzweckLeiter 3x14 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C2457-123367
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     123367
EAN/GTIN:
     4009199123367
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
Dreiteilige Aluminium-Vielzweckleiter, einsetzbar als Anlege-,
Schiebe- und Stehleiter mit ausschiebbarem Leiternteil.
- Stabile, holmumgreifende Aluminium-Führungsprofile für
eine hohe Stabilität
- Hohe Standsicherheit durch integrierte Zug-Drucksicherungen
- Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
- Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System)
- Extra breite Quertraverse für sicheren Stand
- Rutschsichere, rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen
Weitere Informationen:
Transportlänge:
4.10 Meter
Transportbreite:
0.50 Meter
Transporthöhe:
0.24 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,49 m³
Nettogewicht:
31.0 Kilogramm
Bruttogewicht:
31.28 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.28 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,28 PVC
Aufstelllänge min.:
1.06 Meter
Aufstelllänge max.:
2.28 Meter
Aufstellbreite min.:
0.35 Meter
Aufstellbreite max.:
1.41 Meter
Aufstellfläche min.:
1.50 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
3.21 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Anlegestellung Seilzug- und VZL dreifach ausgeschoben:
10.95 Meter
Standhöhe Anlegestellung Seilzug- und VZL dreifach ausgeschoben:
8.92 Meter
Produktlänge Anlegestellung Seilzug- und VZL dreifach ausgeschoben:
10.25 Meter
Arbeitshöhe Anlegeleiter einfach:
5.00 Meter
Standhöhe Anlegeleiter einfach:
2.97 Meter
Produktlänge Anlegeleiter einfach:
4.10 Meter
Produkthöhe Anlegeleiter einfach:
3.97 Meter
Arbeitshöhe Bockstellung:
4.95 Meter
Standhöhe Bockstellung:
2.95 Meter
Produktlänge Bockstellung:
4.10 Meter
Produkthöhe Bockstellung:
4.00 Meter
Arbeitshöhe Treppenstellung:
--- Meter
Standhöhe Treppenstellung:
--- Meter
Produktlänge Treppenstellung:
--- Meter
Produkthöhe Treppenstellung:
--- Meter
Arbeitshöhe VZL Stellung:
5.63 Meter
Standhöhe VZL Stellung:
7.20 Meter
Produktlänge VZL Stellung:
6.92 Meter
Produkthöhe VZL Stellung:
7.63 Meter
Sprossenanzahl:
42 Meter
Traversenbreite:
1.41 Meter
Weitere Suchbegriffe: Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, mehrzweckleitern krause, alu-leiter, KRAUSE, STABILO, Dreiteilig, Sprossenleiter, geprüfte Qualität, Anlegeleiter, Schiebeleiter, Stehleiter, Treppengängig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 661,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,29*
€ 786,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,65*
€ 782,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,86*
€ 769,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,98*
€ 740,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 565,94*
€ 673,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.