Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORDA VielzweckLeiter Treppe 3x10 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CORDA VielzweckLeiter Treppe 3x10 Spr.
CORDA VielzweckLeiter Treppe 3x10 Spr.
CORDA VielzweckLeiter Treppe 3x10 Spr.
CORDA VielzweckLeiter Treppe 3x10 Spr.
CORDA VielzweckLeiter Treppe 3x10 Spr.
CORDA VielzweckLeiter Treppe 3x10 Spr.
CORDA VielzweckLeiter Treppe 3x10 Spr.
CORDA VielzweckLeiter Treppe 3x10 Spr.
CORDA VielzweckLeiter Treppe 3x10 Spr.
CORDA VielzweckLeiter Treppe 3x10 Spr.
CORDA VielzweckLeiter Treppe 3x10 Spr.
CORDA VielzweckLeiter Treppe 3x10 Spr.
CORDA VielzweckLeiter Treppe 3x10 Spr.
CORDA VielzweckLeiter Treppe 3x10 Spr.
Artikel-Nr.:
     C2457-033406
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     033406
EAN/GTIN:
     4009199033406
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
Dreiteilige vielseitig verwendbare Aluminium-VielzweckLeiter:
einsetzbar als Anlege-, Steh- und SchiebeLeiter
- Rundum profilierte Sprossen
- Stahl-Führungsprofile ermöglichen das komfortable Ausschieben der
Leiter
- Quertraverse für sicheren Stand
- Auch auf Treppen und Absätzen einsetzbar
- Rutschhemmende Fußstopfen
- Selbstsichernde Einrasthaken verhindern das ungewollte
Auseinandergleiten während der Anwendung und des Transports
- Bis 150 kg belastbar
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.80 Meter
Transportbreite:
0.50 Meter
Transporthöhe:
0.20 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,23 m³
Nettogewicht:
16.0 Kilogramm
Bruttogewicht:
16.06 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.06 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,06 PVC
Aufstelllänge min.:
0.73 Meter
Aufstelllänge max.:
2.60 Meter
Aufstellbreite min.:
0.34 Meter
Aufstellbreite max.:
1.00 Meter
Aufstellfläche min.:
0.73 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
2.60 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Anlegestellung Seilzug- und VZL dreifach ausgeschoben:
7.00 Meter
Standhöhe Anlegestellung Seilzug- und VZL dreifach ausgeschoben:
5.00 Meter
Produktlänge Anlegestellung Seilzug- und VZL dreifach ausgeschoben:
6.15 Meter
Produkthöhe dreifach ausgeschoben:
5.80 Meter
Arbeitshöhe Anlegeleiter einfach:
3.75 Meter
Standhöhe Anlegeleiter einfach:
1.75 Meter
Produktlänge Anlegeleiter einfach:
2.80 Meter
Produkthöhe Anlegeleiter einfach:
2.70 Meter
Arbeitshöhe Bockstellung:
4.00 Meter
Standhöhe Bockstellung:
2.00 Meter
Produktlänge Bockstellung:
2.80 Meter
Produkthöhe Bockstellung:
2.70 Meter
Arbeitshöhe Treppenstellung:
4.85 Meter
Standhöhe Treppenstellung:
2.85 Meter
Produktlänge Treppenstellung:
4.80 Meter
Produkthöhe Treppenstellung:
4.60 Meter
Arbeitshöhe VZL Stellung:
3.10 Meter
Standhöhe VZL Stellung:
4.50 Meter
Produktlänge VZL Stellung:
4.30 Meter
Produkthöhe VZL Stellung:
5.10 Meter
Sprossenanzahl:
30 Meter
Traversenbreite:
1.00 Meter
Weitere Suchbegriffe: Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, mehrzweckleitern krause, alu-leiter, KRAUSE, CORDA, geprüfte Qualität, Treppe, Treppenfunktion, 3x10 Sprossen, Treppengängig, Sprossenleiter, Anlegeleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 226,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,64*
€ 269,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,33*
€ 255,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,78*
€ 242,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,17*
€ 241,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,35*
€ 208,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.