Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORDA VielzweckLeiter 3x10 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CORDA VielzweckLeiter 3x10 Spr.
CORDA VielzweckLeiter 3x10 Spr.
CORDA VielzweckLeiter 3x10 Spr.
CORDA VielzweckLeiter 3x10 Spr.
CORDA VielzweckLeiter 3x10 Spr.
CORDA VielzweckLeiter 3x10 Spr.
CORDA VielzweckLeiter 3x10 Spr.
CORDA VielzweckLeiter 3x10 Spr.
CORDA VielzweckLeiter 3x10 Spr.
CORDA VielzweckLeiter 3x10 Spr.
CORDA VielzweckLeiter 3x10 Spr.
CORDA VielzweckLeiter 3x10 Spr.
CORDA VielzweckLeiter 3x10 Spr.
CORDA VielzweckLeiter 3x10 Spr.
CORDA VielzweckLeiter 3x10 Spr.
CORDA VielzweckLeiter 3x10 Spr.
Artikel-Nr.:
     C2457-030405
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     030405
EAN/GTIN:
     4009199030405
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
Dreiteilige vielseitig verwendbare Aluminium-VielzweckLeiter. Einsetzbar
als Anlege-, Steh- und SchiebeLeiter.
+ Rundum profilierte Sprossen
+ Stahl-Führungsprofile ermöglichen das komfortable Ausschieben der
Leiter
+ Quertraverse für sicheren Stand
+ Rutschhemmende Fußstopfen
+ Selbstsichernde Einrasthaken gegen ungewolltes Auseinandergleiten bei
Anwendung und Transport
+ Bis 150 kg belastbar
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.80 Meter
Transportbreite:
0.50 Meter
Transporthöhe:
0.20 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,28 m³
Nettogewicht:
16.0 Kilogramm
Bruttogewicht:
16.06 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.06 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,06 PVC
Aufstelllänge min.:
0.75 Meter
Aufstelllänge max.:
1.60 Meter
Aufstellbreite min.:
0.35 Meter
Aufstellbreite max.:
1.00 Meter
Aufstellfläche min.:
0.26 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
1.60 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Anlegestellung Seilzug- und VZL dreifach ausgeschoben:
7.00 Meter
Standhöhe Anlegestellung Seilzug- und VZL dreifach ausgeschoben:
5.00 Meter
Produktlänge Anlegestellung Seilzug- und VZL dreifach ausgeschoben:
6.15 Meter
Produkthöhe dreifach ausgeschoben:
5.80 Meter
Arbeitshöhe Anlegeleiter einfach:
3.75 Meter
Standhöhe Anlegeleiter einfach:
1.75 Meter
Produktlänge Anlegeleiter einfach:
2.80 Meter
Produkthöhe Anlegeleiter einfach:
2.80 Meter
Arbeitshöhe VZL Stellung:
5.10 Meter
Standhöhe VZL Stellung:
3.10 Meter
Produktlänge VZL Stellung:
4.50 Meter
Produkthöhe VZL Stellung:
4.30 Meter
Arbeitshöhe Bockstellung:
4.00 Meter
Standhöhe Bockstellung:
2.00 Meter
Produktlänge Bockstellung:
2.80 Meter
Produkthöhe Bockstellung:
2.70 Meter
Sprossenanzahl:
30
Traversenbreite:
1.00 Meter
Weitere Suchbegriffe: Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Schiebeleiter, alu-leiter, KRAUSE, CORDA, geprüfte Qualität, 3x10 Sprossen, Sprossenleiter, Anlegeleiter, Stehleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 221,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,07*
€ 263,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,08*
€ 248,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,98*
€ 236,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,21*
€ 235,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,59*
€ 203,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.