Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Nachfüllpackung mit herausnehmbaren Hüllen Visitenkartenbuch Exactive® 75134E Kristall


Menge:  Box  
Produktinformationen
produit : 85134E, : presenté de face
produit : 85134E, : presenté de face
produit : 85134E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     C2424-85134E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     85134E
EAN/GTIN:
     3130630851349
Suchbegriffe:
Brieftasche
Geldbeutel
Geldbörse
Portemonnaie
10er Nachfüllpackung mit herausnehmbaren Hüllen Visitenkartenbuch Exactive® 75134E Kristall Exactive®, die Marke für eine innovative und mobile Ablage. Mit vielseitigen und funktionellen Produkten, an die neuen Formen der Or ganisation und Ablage angepasst. Leicht und einfach zu transportieren, für den intensiven und täglichen Gebrauch. Herausnehm- und repositionierbare Hüllen für Visitenkartenbuch Exacard 75134E. Kapazität: 12 Visitenkarten pro Hülle Format et poids : longueur 190 MM largeur 130 MM hauteur : 10 MM Gewicht : 59 G Format et poids Karton : longueur 250.0 MM largeur 200.0 MM hauteur : 35.0 MM Gewicht : 638.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Recharge
Material:
Polypropylen
Farbe:
Kristall
Stärke Deckel:
50µ
Ablageformat:
85x55
Kollektion:
Exactive®
Anzahl Ansicht:
120
Weitere Suchbegriffe: Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, exacompta fenstermappen, brieftasche, fenstermappe karton, Sichtmappen, Dokumente schützen, Recharge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 5 Stück (ab € 4,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 29,09*
€ 34,6171
pro Box
ab 2 Boxen
€ 28,85*
€ 34,3315
pro Box
ab 5 Boxen
€ 27,63*
€ 32,8797
pro Box
ab 10 Boxen
€ 26,71*
€ 31,7849
pro Box
ab 20 Boxen
€ 26,10*
€ 31,059
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 21,30*
€ 25,347
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
85234E
ab € 24,49*
Zubehör
Exacompta
75034E
ab € 4,74*
Zubehör
Exacompta
75134E
ab € 11,04*
Zubehör
Exacompta
75234E
ab € 13,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.