Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10Additionsrollen 57*11.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 5740120V, : presenté de coté
produit : 5740120V, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     C2424-5740120V
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     5740120V
EAN/GTIN:
     3547865741114
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Format et poids : longueur 57 MM largeur 38 MM hauteur : 38 MM Gewicht : 85 G Format et poids Paket : longueur 78.0 MM largeur 38.0 MM hauteur : 285.0 MM Gewicht : 850.0 G Format et poids Karton : longueur 300.0 MM largeur 198.0 MM hauteur : 80.0 MM Gewicht : 4250.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Kassenrollen
Material:
Papier
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Weitere Suchbegriffe: exacompta additionsrollen, additionsrollen, Papier
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
40651E
ab € 0,64*
Zubehör
Exacompta
40829E
ab € 43,33*
Zubehör
Exacompta
40828E
ab € 42,66*
Zubehör
Exacompta
40655E
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.