Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packung mit 10 Stück Aktensichthüllen aus genarbtem PP 120µ, für Format DIN A4 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 56113E, : presenté de face
produit : 56113E, : presenté de face
produit : 56113E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     C2424-56113E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     56113E
EAN/GTIN:
     3130631561131
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Packung mit 10 Stück Aktensichthüllen aus genarbtem PP 120µ, für Format DIN A4 Grün Aktensichthüllen mit feiner Narbung zum günstigen Preis. Format et poids : longueur 327 MM largeur 240 MM hauteur : 5 MM Gewicht : 140 G Format et poids Karton : longueur 340.0 MM largeur 260.0 MM hauteur : 450.0 MM Gewicht : 1500.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Prospekthüllen
Material:
Polypropylen
Farbe:
Grün
Stärke Deckel:
120µ
Ablageformat:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: aktenhüllen a4 120my geprägt grün, aktenhülle a4, aktenhülle, Prospekthüllen, Dokumente schützen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
56119E
ab € 1,57*
Zubehör
Exacompta
56116E
ab € 1,67*
Zubehör
Exacompta
56115E
ab € 1,66*
Zubehör
Exacompta
661000E
ab € 13,97*
Zubehör
Exacompta
5950E
ab € 33,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.