| |
|
| Artikel-Nr.: C2424-55803E Herst.-Nr.: 55803E EAN/GTIN: 3130630558033 |
| |
|
| | |
| Sammelmappe mit 3 Klappen und Gummizug aus PP 400µ mit Etikett blickdicht, für Format DIN A4 Dunkelgrün Aus weichem und blickdichten Polypropylen zum Schutz von vertraulichen Dokumenten. Mit Rückenetikett zur Kennzeichnung der Mappe. Sets zu 10 Stück eingeschweißt. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 2 MM Gewicht : 108 G Format et poids Paket : longueur 320.0 MM largeur 240.0 MM hauteur : 20.0 MM Gewicht : 1080.0 G Format et poids Karton : longueur 260.0 MM largeur 185.0 MM hauteur : 335.0 MM Gewicht : 5880.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Aktendeckel | Material: | Polypropylen | Farbe: | Dunkelgrün | Stärke Deckel: | 500µ | Mit Rückenetikett: | Ja | Ablageformat: | DIN A4 | Kollektion: | Büro |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |