Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe mit Gummizug, 3 Klappen und Organisationsdruck aus Manila-Karton 355g, für Format DIN A4 Farben sortiert


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
produit : 55360E, : presenté de face
produit : 55360E, : presenté de face
produit : 55360E, : presenté de face
produit : 55360E, : presenté de face
produit : 55360E, : presenté de face
produit : 55360E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     C2424-55360E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     55360E
EAN/GTIN:
     3130630553601
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Sammelmappe mit Gummizug, 3 Klappen und Organisationsdruck aus Manila-Karton 355g, für Format DIN A4 Farben sortiert Die vorgedruckten Linien ermöglichen eine horizontale oder vertikale Beschriftung. Ein edler und ökologischer Karton, PEFC-zertifiziert. Sets zu 10 Stück eingeschweißt. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 73 G Format et poids Paket : longueur 320.0 MM largeur 240.0 MM hauteur : 30.0 MM Gewicht : 780.0 G Format et poids Karton : longueur 340.0 MM largeur 215.0 MM hauteur : 270.0 MM Gewicht : 4450.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Manila-Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Farben sortiert
Stärke Deckel:
475µ
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Echter Premium Manila
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 25.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,11* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Packungen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Packung
ab 1250 Packungen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Packung
ab 25000 Packungen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
55752E
ab € 1,21*
Zubehör
Exacompta
55750E
ab € 1,74*
Zubehör
Exacompta
55759E
ab € 1,74*
Zubehör
Exacompta
55756E
ab € 86,62*
Zubehör
Exacompta
55753E
ab € 1,20*
Zubehör
Exacompta
55758E
ab € 87,13*
Zubehör
Exacompta
55755E
ab € 0,88*
Zubehör
Exacompta
55751E
ab € 1,74*
Zubehör
Exacompta
55761E
ab € 86,75*
Zubehör
Exacompta
55757E
ab € 86,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.