Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8701923 Herst.-Nr.: 55301E EAN/GTIN: 3130630553014 |
| |
|
| | |
| Sammelmappe mit Gummizug und 3 Klappen aus Manila Karton 355g, für Format DIN A4 Schwarz Ein edler und ökologischer Karton, FSC®-zertifiziert. Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis. Preis pro Sammelmappe, mit Rückenetikett. Sets zu 10 Stück eingeschweißt. Format et poids : longueur 320 MM largeur 240 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 90 G Format et poids Paket : longueur 320.0 MM largeur 240.0 MM hauteur : 20.0 MM Gewicht : 900.0 G Format et poids Karton : longueur 340.0 MM largeur 215.0 MM hauteur : 270.0 MM Gewicht : 4500.0 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Aktendeckel | Material: | Manila-Karton | Zertifizierung 1: | FSC Mixte | Zertifizierung 2: | ISO9706 | Farbe: | Schwarz | Stärke Deckel: | 475µ | Mit Rückenetikett: | Ja | Ablageformat: | DIN A4 | Kollektion: | Echter Premium Manila |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckspannermappe, Eckspannmappe, Gummizugmappe, Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, eckspannmappe schwarz karton, einschlagmappen karton, einschlagmappe schwarz, Sammelmappen, Ordnen, Aktendeckel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,58* | € 1,04* | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,68* | € 1,11* | | | | | 14 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 20,00* | ab € 0,94* | € 1,29* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,73* | € 1,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|