Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewerbungsmappe 2-teilig mit 1 Klemmschiene, Kapazität 30 Blatt aus Manila-Leinen-Karton 400g Nature Future, DIN A4 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 49102B Aktenordner Karton Blau
Exacompta 49102B Aktenordner Karton Blau
Artikel-Nr.:
     C2424-49102B
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     49102B
EAN/GTIN:
     3130630491026
Suchbegriffe:
Bewerbungs-Hefter
Bewerbungs-Mappe
Bewerbungshefter
Bewerbungsmappe
Bewerbungsmappe 2-teilig mit 1 Klemmschiene, Kapazität 30 Blatt aus Manila-Leinen-Karton 400g Nature Future, DIN A4 Blau Leinen-Optik: Bewerbungsmappen Premium aus Manila-Karton. Ihre Visitenkarte für Ihren neuen Arbeitgeber. Aus starkem Manila-Karton 400g, in 6 Farben. Fassungsvermögen: bis zu 30 Blatt DIN A4. Mit Bewerbungsanleitung. 2-teilig mit 1 Klemmschiene. Einzeln, mit Prägung senkrecht. Format et poids : longueur 310 MM largeur 225 MM hauteur : 1 MM Gewicht : 85 G Format et poids Karton : longueur 340.0 MM largeur 270.0 MM hauteur : 70.0 MM Gewicht : 870.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair GmbH | Exacompta
Material:
Manila-Karton
Verpackung:
Eingeschweißt
Zertifizierung 1:
PEFC 100%
Farbe:
Blau
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Echter Premium Manila
Weitere Suchbegriffe: bewerbungsmappe karton, bewerbungs mappe, bewerbungsmappe blau, Präsentationsmappen, Dokumente schützen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
49108B
ab € 15,51*
Zubehör
k.A.
49104B
ab € 16,79*
Zubehör
k.A.
49101B
ab € 1,68*
Zubehör
k.A.
38602B
ab € 16,57*
Zubehör
k.A.
38608B
ab € 18,24*
Zubehör
k.A.
38604B
ab € 18,20*
Zubehör
k.A.
38601B
ab € 18,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.