Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 2069 Elektroniker-Steckschlüssel, 1.5 mm x 60 mm, 05118108001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2069 Elektroniker-Steckschlüssel - Wera Werk - 05118108001
2069 Elektroniker-Steckschlüssel - Wera Werk - 05118108001
Wera 2069 Elektroniker-Steckschlüssel, 1.5 mm x 60 mm, 05118108001
Artikel-Nr.:
     C2371-05118108001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05118108001
EAN/GTIN:
     4013288108852
Suchbegriffe:
Außensechskant-Uhrmacher-Steckschlü...
Sechskant-Uhrmacher-Steckschlüssel
Uhrmacher-Sechskant-Steckschlüssel
Außensechskant-VDE-Steckschlüssel

2069 Elektroniker-Steckschlüssel - Wera Werk - 05118108001

Anwendung: Außensechskantschrauben
Klinge: Rund
Ausführung: Nicromatt
Griff: Kraftform Micro mit Abrollschutz und drehbarer Kappe, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
13 mm
Breite:
13 mm
Gesamtlänge:
157 mm
Ausführung:
Kunststoffgriff
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Klingenform:
rund
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05118109001
ab € 5,83*
Ähnlich
Wera
05118110001
ab € 3,92*
Ähnlich
Wera
05118112001
ab € 3,47*
Ähnlich
Wera
05118114001
ab € 3,46*
Ähnlich
Wera
05118116001
ab € 3,46*
Ähnlich
Wera
05118118001
ab € 3,71*
Ähnlich
Wera
05118120001
ab € 3,71*
Ähnlich
Wera
05118122001
ab € 3,79*
Ähnlich
Wera
05118124001
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.