Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 2052 Elektroniker-Sechskant-Kugelkopfschraubendreher, 3/32 Zoll x 60 mm, 05118102001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2052 Elektroniker-Sechskant-Kugelkopfschraubendreher - Wera Werk - 05118102001
2052 Elektroniker-Sechskant-Kugelkopfschraubendreher - Wera Werk - 05118102001
Wera 2052 Elektroniker-Sechskant-Kugelkopfschraubendreher, 3/32 Zoll x 60 mm, 05118102001
Artikel-Nr.:
     C2371-05118102001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05118102001
EAN/GTIN:
     4013288032058
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)

2052 Elektroniker-Sechskant-Kugelkopfschraubendreher - Wera Werk - 05118102001

Anwendung: Kugelkopf für Innensechskantschrauben
Klinge: Rund
Ausführung: Sechskant-Kugelkopf, nicromatt, Black Point Spitze
Griff: Kraftform Micro mit Abrollschutz und drehbarer Kappe, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
13 mm
Breite:
13 mm
Gesamtlänge:
157 mm
Ausführung:
Kunststoffgriff
Norm:
sonstige
Ausführung Griff:
Mehrkomponenten
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
Black Point
Abrollschutz:
true
Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel (Zoll), ESD-Innensechskant-Schraubendreher, ESD-Innensechskant-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (Innensechskant), ESD-Schraubendreher Innensechskant, ESD-Schraubenzieher Innensechskant, Innensechskant-ESD-Schraubendreher, Innensechskant-ESD-Schraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf, Innensechskant-VDE-Schraubendreher, Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Außensechskant-Uhrmacher-Steckschlüssel, Sechskant-Uhrmacher-Steckschlüssel, Uhrmacher-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Innensechskant-Uhrmacher-Schraubendreher, Innensechskant-Uhrmacher-Schraubenzieher, Innensechskant-Uhrmacherschraubendreher, Innensechskant-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher Innensechskant, Uhrmacher-Schraubenzieher Innensechskant, Uhrmacherschraubendreher Innensechskant, Uhrmacherschraubenzieher Innensechskant, wera 6kant-steckschlüssel, 6kant steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05118089001
ab € 4,34*
Ähnlich
Wera
05118090001
ab € 2,91*
Ähnlich
Wera
05118098001
ab € 4,60*
Ähnlich
Wera
05118103001
ab € 3,93*
Ähnlich
Wera
05118092001
ab € 2,67*
Ähnlich
Wera
05118094001
ab € 2,46*
Ähnlich
Wera
05118096001
ab € 2,41*
Ähnlich
Wera
05118100001
ab € 3,86*
Ähnlich
Wera
05118106001
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.