Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 368 Schraubendreher für Innen-Vierkantschrauben, # 1 x 200 mm, 05117683001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
368 Schraubendreher für Innen-Vierkantschrauben - Wera Werk - 05117683001
368 Schraubendreher für Innen-Vierkantschrauben - Wera Werk - 05117683001
Wera 368 Schraubendreher für Innen-Vierkantschrauben, # 1 x 200 mm, 05117683001
Artikel-Nr.:
     C2371-05117683001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05117683001
EAN/GTIN:
     4013288028754
Suchbegriffe:
Vierkant-Schraubendreher
Vierkant-Schraubenzieher
vierkant schraubendreher

368 Schraubendreher für Innen-Vierkantschrauben - Wera Werk - 05117683001

Anwendung: Innen-Vierkantschrauben
Klinge: Rund
Ausführung: Nicromatt, Black Point Spitze außer Größe 01 + 02
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig, # 2/300; # 01/25; # 02/25; 1-komponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
33 mm
Breite:
33 mm
Gesamtlänge:
298 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Norm (Abtriebsspitze):
sonstige
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
Black Point
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05117681001
ab € 4,01*
Ähnlich
Wera
05117680001
ab € 3,98*
Ähnlich
Wera
05117682001
ab € 4,12*
Ähnlich
Wera
05117684001
ab € 4,20*
Ähnlich
Wera
05117685001
ab € 4,88*
Ähnlich
Wera
05117686001
ab € 4,66*
Ähnlich
Wera
05117687001
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.