Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 3867/1 TS TORX® Bits, Edelstahl, TX 27 x 25 mm, 05071036001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3867/1 TS TORX® Bits, Edelstahl - Wera Werk - 05071036001
3867/1 TS TORX® Bits, Edelstahl - Wera Werk - 05071036001
Wera 3867/1 TS TORX® Bits, Edelstahl, TX 27 x 25 mm, 05071036001
Artikel-Nr.:
     C2371-05071036001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05071036001
EAN/GTIN:
     4013288111104
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
TORX Torsions-Bit

3867/1 TS TORX® Bits, Edelstahl - Wera Werk - 05071036001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: Edelstahl gegen Fremdrostgefahr, Torsionsform gegen frühzeitigen Verschleiß
Weitere Informationen:
Edelstahl:
true
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Klingenmaterial:
Edelstahl
Torsion:
true
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Abtriebsgröße:
TX 27
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05071032001
ab € 1,34*
Ähnlich
Wera
05071033001
ab € 1,35*
Ähnlich
Wera
05071034001
ab € 1,35*
Ähnlich
Wera
05071035001
ab € 1,36*
Ähnlich
Wera
05071037001
ab € 1,35*
Ähnlich
Wera
05071038001
ab € 1,36*
Ähnlich
Wera
05071030001
ab € 1,35*
Ähnlich
Wera
05071031001
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.