Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 855/4 Z Bits, PZ 1 x 127 mm, 05060031001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
855/4 Z Bits - Wera Werk - 05060031001
855/4 Z Bits - Wera Werk - 05060031001
Wera 855/4 Z Bits, PZ 1 x 127 mm, 05060031001
Artikel-Nr.:
     C2371-05060031001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05060031001
EAN/GTIN:
     4013288031426
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit

855/4 Z Bits - Wera Werk - 05060031001

Anwendung: Geeignet für Pozidriv*)-Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
127 mm
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260-PZ, ISO 8764-PZ
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Antriebsform:
6-kant
Abtriebsgröße:
PZ 1
Klingenlänge:
127 mm
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05060030001
ab € 4,14*
Ähnlich
Wera
05060027001
ab € 1,80*
Ähnlich
Wera
05060029001
ab € 2,10*
Ähnlich
Wera
05060037001
ab € 3,18*
Ähnlich
Wera
05060036001
ab € 2,16*
Ähnlich
Wera
05060038001
ab € 3,17*
Ähnlich
Wera
05060033001
ab € 1,81*
Ähnlich
Wera
05060035001
ab € 2,10*
Ähnlich
Wera
05060041001
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.