Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 812/1 Bits-Handhalter, mit starkem Dauermagnet, 1/4 Zoll x 120 mm, 05051205001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
812/1 Bits-Handhalter, mit starkem Dauermagnet - Wera Werk - 05051205001
812/1 Bits-Handhalter, mit starkem Dauermagnet - Wera Werk - 05051205001
Wera 812/1 Bits-Handhalter, mit starkem Dauermagnet, 1/4 Zoll x 120 mm, 05051205001
Artikel-Nr.:
     C2371-05051205001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05051205001
EAN/GTIN:
     4013288012272
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit-Hand-Halter

812/1 Bits-Handhalter, mit starkem Dauermagnet - Wera Werk - 05051205001

Anwendung: Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173) und Wera Anschluss-Reihe 1
Klinge: Sechskant
Ausführung: Mit starkem Dauermagnet, nicromatt
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Magnetisch:
true
Ausführung Aufnahme:
1/4" Sechskant
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 3126, Form D 6,3
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
- mm
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Gesamtlänge:
232 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Ausführung:
Kunststoffgriff
Klingenform:
sechskant
Die besten Konditionen aller 45 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
456911
ab € 6,18*
Ähnlich
RS Pro
4992385
ab € 11,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.