Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 3334 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl, 1.2 x 6.5 x 150 mm, 05032005001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3334 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl - Wera Werk - 05032005001
3334 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl - Wera Werk - 05032005001
Wera 3334 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl, 1.2 x 6.5 x 150 mm, 05032005001
Artikel-Nr.:
     C2371-05032005001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05032005001
EAN/GTIN:
     4013288107367
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

3334 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl - Wera Werk - 05032005001

Anwendung: Schlitzschrauben
Klinge: Rund
Ausführung: Lasertip-Spitze, Edelstahl gegen Fremdrostgefahr
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Lasertip:
true
Edelstahl:
true
Höhe:
37 mm
Breite:
37 mm
Gesamtlänge:
255 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5264-A
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
laserbehandelt
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05032006001
ab € 7,40*
Ähnlich
Wera
05032007001
ab € 13,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.