Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 3335 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl, 1.0 x 5.5 x 125 mm, 05032004001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3335 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl - Wera Werk - 05032004001
3335 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl - Wera Werk - 05032004001
Wera 3335 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl, 1.0 x 5.5 x 125 mm, 05032004001
Artikel-Nr.:
     C2371-05032004001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05032004001
EAN/GTIN:
     4013288107350
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
PZ Schraubendreher

3335 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl - Wera Werk - 05032004001

Anwendung: Schlitzschrauben
Klinge: Rund
Ausführung: Edelstahl gegen Fremdrostgefahr, Lasertip-Spitze
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Lasertip:
true
Höhe:
33 mm
Breite:
33 mm
Gesamtlänge:
223 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5264-A
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
laserbehandelt
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05032001001
ab € 3,14*
Ähnlich
Wera
05032002001
ab € 3,29*
Ähnlich
Wera
05032003001
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.