Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 950 BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, Hex-Plus, 11.0 mm, 05027214001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
950 BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser - Wera Werk - 05027214001
950 BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser - Wera Werk - 05027214001
Wera 950 BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, Hex-Plus, 11.0 mm, 05027214001
Artikel-Nr.:
     C2371-05027214001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05027214001
EAN/GTIN:
     4013288095503
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel

950 BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser - Wera Werk - 05027214001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Ausführung: BlackLaser-Oberfläche
Abtrieb: Hex-Plus
Weitere Informationen:
Höhe:
13 mm
Breite:
43 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Norm:
ISO 2936
Vergütung Klingenmaterial:
BlackLaser
Hex-Plus:
true
Schlüsselweite:
11.0 mm
Klingenlänge:
120 mm
Klingenlänge kurz:
43 mm
Klingenlänge (in Zoll):
4 23/32 inch
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05027212001
ab € 1,25*
Ähnlich
Wera
05027215001
ab € 2,08*
Ähnlich
Wera
05027211001
ab € 0,83*
Ähnlich
Wera
05027213001
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.