Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 967 SPKL TORX® BO Winkelschlüssel Multicolour, BlackLaser, TX 9 x 79 mm, 05024351001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
967 SPKL TORX® BO Winkelschlüssel Multicolour, BlackLaser - Wera Werk - 05024351001
967 SPKL TORX® BO Winkelschlüssel Multicolour, BlackLaser - Wera Werk - 05024351001
Wera 967 SPKL TORX® BO Winkelschlüssel Multicolour, BlackLaser, TX 9 x 79 mm, 05024351001
Artikel-Nr.:
     C2371-05024351001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05024351001
EAN/GTIN:
     4013288172686
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
Stiftschlüssel (TORX TR)

967 SPKL TORX® BO Winkelschlüssel Multicolour, BlackLaser - Wera Werk - 05024351001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben und Innen-TORX®-Schrauben mit Zapfen (BO = Bohrung)
Ausführung: BlackLaser-Oberfläche, schlauchummantelt
Abtrieb: TORX® am kurzen Schenkel, TORX®-Kugelkopf am langen Schenkel
Weitere Informationen:
Höhe:
4 mm
Breite:
16 mm
Gesamtlänge:
79 mm
Norm:
sonstige
Norm (Abtriebsspitze):
TORX mit Bohrung
Vergütung Klingenmaterial:
BlackLaser
Abtriebsgröße:
TX 9
Klingenlänge:
79 mm
Klingenlänge kurz:
16 mm
Klingenlänge (in Zoll):
3 1/8 inch
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05024352001
ab € 4,73*
Ähnlich
Wera
05024353001
ab € 4,87*
Ähnlich
Wera
05024354001
ab € 5,05*
Ähnlich
Wera
05024355001
ab € 5,66*
Ähnlich
Wera
05024356001
ab € 6,21*
Ähnlich
Wera
05024350001
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.