Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 950 SPKL Winkelschlüssel Multicolour, metrisch, BlackLaser, Hex-Plus, 8.0 mm. pink, 05022614001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
950 SPKL Winkelschlüssel Multicolour, metrisch, BlackLaser - Wera Werk - 05022614001
950 SPKL Winkelschlüssel Multicolour, metrisch, BlackLaser - Wera Werk - 05022614001
Wera 950 SPKL Winkelschlüssel Multicolour, metrisch, BlackLaser, Hex-Plus, 8.0 mm. pink, 05022614001
Artikel-Nr.:
     C2371-05022614001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022614001
EAN/GTIN:
     4013288167903
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936

950 SPKL Winkelschlüssel Multicolour, metrisch, BlackLaser - Wera Werk - 05022614001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Ausführung: BlackLaser-Oberfläche, schlauchummantelt
Abtrieb: Hex-Plus, Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
Weitere Informationen:
Hex-Plus:
true
Höhe:
12 mm
Breite:
37 mm
Gesamtlänge:
195 mm
Norm:
ISO 2936
Norm (Abtriebsspitze):
sonstige
Vergütung Klingenmaterial:
BlackLaser
Farbe:
violett
Schlüsselweite:
8.0 mm
Klingenlänge:
195 mm
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05022616001
ab € 5,55*
Ähnlich
Wera
05022604001
ab € 1,99*
Ähnlich
Wera
05022606001
ab € 1,92*
Ähnlich
Wera
05022608001
ab € 2,18*
Ähnlich
Wera
05022610001
ab € 2,56*
Ähnlich
Wera
05022612001
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.