Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, Hex-Plus, 5.0 mm, 05022060001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt - Wera Werk - 05022060001
950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt - Wera Werk - 05022060001
Wera 950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, Hex-Plus, 5.0 mm, 05022060001
Artikel-Nr.:
     C2371-05022060001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022060001
EAN/GTIN:
     4013288018823
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...

950 PKL Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt - Wera Werk - 05022060001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Ausführung: Gestellverchromt
Abtrieb: Hex-Plus, Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
28 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Norm:
ISO 2936
Norm (Abtriebsspitze):
sonstige
Vergütung Klingenmaterial:
(gestell-)verchromt
Hex-Plus:
true
Schlüsselweite:
5.0 mm
Klingenlänge:
160 mm
Klingenlänge kurz:
28 mm
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05022054001
ab € 0,84*
Zubehör
Wera
05022062001
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.